Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7929 SLICE® Stift-Cutter mit automatischem Klingenrückzug Gr. schwarz/grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPG® 7929 SLICE® Stift-Cutter mit automatischem Klingenrückzug Gr. schwarz/grün
SPG® 7929 SLICE® Stift-Cutter mit automatischem Klingenrückzug Gr. schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     1955-39976804352
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7929
EAN/GTIN:
     4262408160885
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SPG® 7929 SLICE® Stift-Cutter mit automatischem Klingenrückzug Gr. schwarz/grün

Der Slice® 10512 Stift-Cutter bietet einen alternativen Griff zum Slice Sicherheits-Kartonmesser. Seine schlanke, zylindrische Form ist ideal für schwer zu erreichende Stellen und Ecken und er wird mit den gleichen Kartonmesser-Klingen benutzt, bietet also dieselben Vorteile. Dazu gehört beispielsweise der patentierte Schliff, durch den die Gefahr von Unfällen reduziert wird. Durch das Design des Stift-Cutters liegt nur wenig von der Klinge frei, wodurch versehentliche Schnitte weiter vermieden werden. Die Klinge wird automatisch in ihr Gehäuse zurückgezogen, wenn Sie den gummierten Klingenschieber loslassen.

Griff: Kunststoff, Klinge: Zirkonoxid

Retail, Logistik, Verpackungsarbeiten

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7929
Werksnummer:
7929
Länge netto mm:
13,30
Breite netto mm:
1,70
Höhe netto mm:
1,70
Gewicht netto Kg:
26,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Griff: Kunststoff, Klinge: Zirkonoxid
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 21,58*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 127,03008*
€ 159,94008*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,94008*
€ 190,3287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,30*
€ 189,567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,87008*
€ 180,7254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,73008*
€ 168,6588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 134,99004*
€ 160,63815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 127,03008*
€ 151,1658
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 10,58584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.