Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7919 SLICE® Zangengriffmesser mit automatischem Klingenrückzug Gr. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPG® 7919 SLICE® Zangengriffmesser mit automatischem Klingenrückzug Gr. silber
SPG® 7919 SLICE® Zangengriffmesser mit automatischem Klingenrückzug Gr. silber
Artikel-Nr.:
     1955-39976804342
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7919
EAN/GTIN:
     4262408160588
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitscuttermesser trapez
SPG® 7919 SLICE® Zangengriffmesser mit automatischem Klingenrückzug Gr. silber

Beim Slice® 10493 Zangengriffmesser aus Metall mit automatischem Klingenrückzug haben wir die allseits bekannte Form eines Cuttermessers mit einem benutzerfreundlichen Zangengriff-Mechanismus kombiniert. Um die finger-friendly® Klinge freizulegen, müssen Sie den Griff einfach nur zusammendrücken. Sobald Sie keinen Druck mehr auf den Griff ausüben, wird die Klinge wieder eingefahren. Zur sicheren Aufbewahrung des Werkzeugs kann die Klinge mithilfe des Sperrknopfs verriegelt und somit ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge verhindert werden. Weitere praktische Features sind u.a. die integrierte Befestigungsöse für Ihr Schlüsselband und der Klingenwechselknopf für einen einfachen und schnellen Klingenwechsel. Das 10493 wird mit einer dünnen, abgerundeten Trapezklinge (10524) geliefert – für widerstandsarme Schnitte und zum Schutz vor versehentlichen Stichverletzungen. Wie alle Slice Klingen hält auch diese Klinge bis zu 11-mal länger als Metallklingen. Sollte eine Seite stumpf werden, kann die Klinge einfach der Länge nach umgedreht werden, um mit einer frischen Schneide weiterzuarbeiten. Das 10493 ist auch kompatibel mit spitzen Klingen (10525) und Klingen mit Wellenschliff (10523), die selbstverständlich alle chemisch neutral und rostfrei sind.

Griff: Aluminiumlegierung, GFN, POM, EdelstahlKlinge: Zirkonoxid

Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7919
Werksnummer:
7919
Länge netto mm:
16,90
Breite netto mm:
5,50
Höhe netto mm:
2,70
Gewicht netto Kg:
137,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Material:
Griff: Aluminiumlegierung, GFN, POM, Ede
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
120
24
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 28,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 24,29*
€ 33,33*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 27,22*
€ 33,98*
5 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 29,99*
€ 39,96*
1 Tag
20
1
€ 8,50*
ab € 37,28*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 691,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.