Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7723 PHC® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser Gr. blau <br><br>


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPG® 7723 PHC® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser Gr. blau <br><br>
SPG® 7723 PHC® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser Gr. blau <br><br>
Artikel-Nr.:
     1955-39976804308
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7723
EAN/GTIN:
     0073441009161
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
SPG® 7723 PHC® Auto-Retract Volo™ Einweg-MD-Sicherheitsmesser Gr. blau

Das auto-retract Volo™-Einweg-MD-Sicherheitsmesser ist ein metall-detektierbares, leichtes Einweg-Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug, geeignet für eine Vielzahl von Schneidmaterialien speziell in stressigen und sensiblen Arbeitsumfeldern.

Kunststoff

Logistik Industrie Handel

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7723
Werksnummer:
7723
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
33,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,51*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,76*
€ 28,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.