Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7621 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER ECOXCHANGE 30™ Gr. schwarz <br><br>D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPG® 7621 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER ECOXCHANGE 30™ Gr. schwarz <br><br>D
SPG® 7621 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER ECOXCHANGE 30™ Gr. schwarz <br><br>D
Artikel-Nr.:
     1955-39976804294
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7621
EAN/GTIN:
     0810059873452
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
SPG® 7621 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER ECOXCHANGE 30™ Gr. schwarz

Du suchst ein nachhaltiges Allroundtalent aus recyceltem Material mit großer Vielfalt und höchster Sicherheit und möchtest trotzdem eine besonders wirtschaftliche Lösung? Dann gefällt dir das Sicherheitsmesser KLEVER ECOXCHANGE ! Es bietet einen stabilen und ergonomischen Griff sowie mehrere Auflageflächen für deinen Daumen. Der Messergriff ist vielfach wiederverwendbar, daher ist das Messer besonders wirtschaftlich: “Keep the handle, replace the head!” Die Klingen liegen verdeckt und schützen Anwender sowie Material. Zudem sind die Klingenköpfe sehr einfach auswechselbar. Durch den breiteren Klingenzugang ist das KLEVER ECOXCHANGE ideal geeignet für bis zu 2-wellige Wellpappe, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Schnur, Sackware, Filz, Textilien, etc. Mit integriertem Klebebandritzer und praktischer Öse. Auch mit anderen Klingenköpfen kombinierbar - ein echtes Multitalent!

Griff: 95% Recycling-KunststoffKlingenkopf: Kunststoff, Stahl

Logistik, Retail

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7621
Werksnummer:
7621
Länge netto mm:
17,80
Breite netto mm:
3,30
Höhe netto mm:
0,80
Gewicht netto Kg:
26,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Material:
Griff: 95% Recycling-KunststoffKlingenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,01*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 56,06*
€ 74,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,01*
€ 88,0719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,35*
€ 82,5265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,83*
€ 79,5277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,47*
€ 74,3393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.