Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® 5331 RUNNEX® S3S-Winter-ESD-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar Gr. 38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RUNNEX® 5331 RUNNEX® S3S-Winter-ESD-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar Gr. 38
RUNNEX® 5331 RUNNEX® S3S-Winter-ESD-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-39976804282
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5331
EAN/GTIN:
     4062899089418
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
RUNNEX® 5331 RUNNEX® S3S-Winter-ESD-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar Gr. 38 schwarz/grau

Der RUNNEX® SpecialStar S3S-Sicherheitsschnürstiefel mit activeBumper- Technologie von Evonik hat eine zeitlose Optik, ist robust und gleichzeitig super bequem und mit ESD-Ausstattung. Das gibt Sicherheit auch in der kalten Jahreszeit, natürlich EN 20345:2022 geprüft. Modernes Design, ergänzt um hohen Tragekomfort durch die federleichte Dämpfung aus dem revolutionären Vestamid® PEBA-Schaum von Evonik. Der aus gewachstem Rindleder, gefertigte Sicherheitsschnürstiefel ist zudem mit RUNNEX® Webpelz-Funktionsfutter ausgestattet und bietet so außerordentliche Atmungsaktivität in jedem Klima. Die Composite-Protection Zehenschutzkappe und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Mit der 2-Dichten PU/PU-Sohle mit SR Rutschhemmung ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® WinterStar 5331 vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl, auch bei Minusgraden und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die metallfreien Sicherheitsschnürstiefel sind verfügbar in den Größen 36-48 und CI (Kälteisolierung) zertifiziert. Für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert.

Obermaterial: vollnarbiges, gewachstes Rindleder, hydrophobiertes TextilmaterialFutter: RUNNEX® Webpelz-FunktionsfutterSohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-ÜberkappeDämpfung: RUNNEX® activeBumperZehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-ProtectionDurchtritthemmung: metallfreiFußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Webpelz

Industrie, Handwerk, Flughäfen, Kältebereiche, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

EN 20345:2022 S3S CI FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5331
Werksnummer:
5331-38
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN 20345:2022 S3S CI FO, EN 61340-5-1:20
Material:
Obermaterial: vollnarbiges, gewachstes R
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 535,47*
€ 608,52*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 539,00*
€ 611,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,39*
€ 727,5541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 599,22*
€ 713,0718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,35*
€ 694,1865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 569,61*
€ 677,8359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 539,00*
€ 641,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 53,90* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.