| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802188 Herst.-Nr.: 5910-43-46 EAN/GTIN: 4062899072625 |
| |
|
| | |
| 5910-43-46 RUNNEX® ESD-Wintersocken Gr.43-46 schwarz/grau Mischgewebe, dank hohem Anteil an Merino-Wolle hervorragender Isolationsschutz gegen Kälte, angenehmes Tragegefühl ohne Kratzen, atmungsaktiv und antibakteriell dank spezieller Oberflächenstruktur, ESD Eigenschaften, elastischer Einstieg. VE: paarweise im ESD Wintersocken aus Mischgewebe. Dank hohem Anteil an Merino-Wolle profitiert man bei dieser Socke von den verschiedenen Vorteilen dieses Stoffes: Hervorragender Isolationsschutz gegen Kälte, angenehmes Tragegefühl ohne Kratzen. Atmungsaktivität und ant 51% Merinowolle46% Polyamid2% Elasthan1% Carbonfaser Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5910-43-46 | Werksnummer: | 5910-43-46 | Ursprungsland: | Slowenien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/grau | Groesse: | 43-46 | Produktart: | Socke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, arbeitssocken gr. 43-46 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 8,73* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,98* | € 9,18* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,62* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|