| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802085 Herst.-Nr.: 5348-45 EAN/GTIN: 4062899084567 |
| |
|
| | |
| 5348-45 RUNNEX® S3S-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar Gr.45 schwarz Der RUNNEX® SportStar S3S-Halbschuh mit activeBumper- Technologie von Evonik ist modisch, sportiv und gleichzeitig super bequem. Der optimale Sicherheitsschuh, geprüft nach EN 20345:2022 mit ESD-Ausstattung. Modernes Design, ergänzt um hohen Tragekomfort Obermaterial: Hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-BesätzeFutter: RUNNEX® SPORTY-FunktionsfutterFersenfutter: RUNNEX® SOFTtouchSohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-ZwischensohleDämpfung: RUNNEX® activeBumperZehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protect Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze EN 20345:2022 S3S FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5348-45 | Werksnummer: | 5348-45 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 45 | Norm: | EN 20345:2022 S3S FO, EN 61340-5-1:2016, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,35* | € 66,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,40* | € 67,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,33* | € 68,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,84* | € 72,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 58,17* | € 74,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 52,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|