Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5114-48 RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar Gr.48 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
5114-48 RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar Gr.48 schwarz/rot
5114-48 RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar Gr.48 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955-39976802010
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5114-48
EAN/GTIN:
     4062899079976
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
5114-48 RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar Gr.48 schwarz/rot Der RUNNEX® SportStar S1PS-Halbschuh mit activeBumper- Technologie von Evonik ist modisch, sportiv und gleichzeitig super bequem. Der optimale Sicherheitsschuh, geprüft nach EN 20345:2022 mit ESD-Ausstattung. Modernes Design, ergänzt um hohen Tragekomfort Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, TPU-BesätzeFutter: RUNNEX® SPORTY-FunktionsfutterFersenfutter: RUNNEX® SOFTtouchSohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-ZwischensohleDämpfung: RUNNEX® activeBumperZehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protect Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5114-48
Werksnummer:
5114-48
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/rot
Groesse:
48
Norm:
EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 64,98*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 48,67*
€ 65,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,49*
€ 67,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,01*
€ 74,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.