Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976792876 Herst.-Nr.: 041517 EAN/GTIN: 4031405415171 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 041517 Nachrüstsatz clip-step für Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 5 Stufen Werden Sie den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit gerecht und sorgen für optimierte Rutschhemmung, sicheren Tritt und komfortablen Stand auf unseren Stufenleiter;Die Trittauflage aus geriffeltem Kunststoff wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werden;Die clip-step Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter;Als Zubehör einzeln für 11,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 041517 | Gewicht netto Kg: | 0,607000 | Gewicht brutto Kg: | 0,607000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,91* | € 41,50* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,23* | € 41,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,46* | € 44,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,71* | € 45,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,43* | € 45,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|