Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.A.S. 6141102 Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Tyger FlexBelt EN 354 + 355 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.A.S. 6141102 Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Tyger FlexBelt EN 354 + 355 50
M.A.S. 6141102 Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Tyger FlexBelt EN 354 + 355 50
Artikel-Nr.:
     1955-39976731189
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     6141102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
M.A.S. 6141102 Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Tyger FlexBelt EN 354 + 355 50 mm elastisches Gurtband 2,0 m Haken MAS 51+MAS 65
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6141102
Werksnummer:
6141102
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.