| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729174 Herst.-Nr.: 501052 EAN/GTIN: 4058205008624 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 501052 iL7R Sleeve Box sicher • leistungsstark Mit unserer Akku-Taschenlampe für die Ex-Zone 2/22 haben Sie jederzeit alles sicher im Griff – sogar, wenn Sie Arbeitshandschuhe tragen. Möglich macht das der besonders große Magnetic Switch, mit dem Sie die Ledlenser iL7R ein- und ausschalten. Die iL7R ist für die Gas- und Staubgruppen IIC und IIIC in den Zonen 2 und 22 zugelassen (Temperaturklasse T4 / 135°C). Ein weiterer Vorteil: Mit der praktischen Ladeschale kann die Lampe jederzeit aufgeladen werden. Spätestens bei diesem Punkt sollte bei Ihnen jetzt der Funke überspringen. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Wiederaufladbar per Ladeschale Magnetic Switch für einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung Fokussierbar dank patentiertem³ Advanced Focus System Extremer Staub- und Wasserschutz (IP68) Hohe Leuchtdauer (bis zu 40 Stunden1) Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 501052 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 82,09* | € 102,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 83,46* | € 104,19* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 106,77* | € 132,09* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,97* | € 180,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,82* | € 187,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|