Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976712003 Herst.-Nr.: 1167720 EAN/GTIN: 4007123021550 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1167720 Verl.-Kabel 25m H07RN-F5G2.5 CEE Starkstrom-Verlängerungskabel (25m Kabel, H07RN-F 5G2,5, 400V/16A CEE Stecker und Kupplung, 5-polig, für den Außenbereich IP44, Made in Germany) 25m Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe, 5-polig Starkstrom-Verlängerungskabel aus Gummi-Neopren (H07RN-F 5G2,5) CEE-Verlängerungskabel eignet sich ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, in der Industrie oder im Gewerbe und den ständigen Einsatz im Freien Starkstrom-Verlängerungskabel mit hochwertigem CEE-Stecker und Kupplung 400V/16A Lieferumfang: 1 x CEE Verlängerungskabel 25m mit der Schutzart IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1167720 | Gewicht netto Kg: | 8,000000 | Gewicht brutto Kg: | 8,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee-steckdose 400v 16a ip44, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung brennstuhl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 91,20* | € 112,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 91,5759* | € 112,4959* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 96,52* | € 119,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 97,93* | € 120,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,18* | € 122,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|