Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976711991 Herst.-Nr.: 1081060020 EAN/GTIN: 4007123682591 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1081060020 Kupplung CEE400V/32A 5p 6h CEE-Kupplung 400V/32A für die Verwendung im Außenbereich (IP44, mit schraubbarer Anschlusstechnik, 5-polig) CEE-Kupplung 32A mit Klappdeckel eignet sich ideal für die Verwendung im Gewerbe oder auf Baustellen CEE Kupplung mit einer maximalen Strombelastbarkeit von 400V/32A Extrem hochwertige und robuste CEE Kupplung CEE-Kupplung 5-polig kann dank der Schutzart IP44 in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden Die CEE-Kupplung 400V/32A kann durch die schraubbare Anschlusstechnik problemlos angebracht werden Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1081060020 | Gewicht netto Kg: | 0,290000 | Gewicht brutto Kg: | 0,305000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | CEE-Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,2794* | € 13,1794* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 10,42* | € 13,78* | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 10,57* | € 14,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,46* | € 14,82* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 13,94* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|