| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976701504 Herst.-Nr.: 32100-41 EAN/GTIN: 4043692430768 |
| |
|
| | |
| Atlas 32100-41 Halbschuh S3 Gr. 41 Weite10 ALU-TEC 245 XP Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus besterQualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamtenArbeitstag über besonderen Herausforderungenstandhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbigeRindleder zeichnet sich besondersdurch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil. ALU-TEC 245 XP - S3 - W10 - Gr.41, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU Innoflex System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 32100-41 | Werksnummer: | 32100-41 | Ursprungsland: | BR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | S3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,60* | € 102,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,18* | € 102,74* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,73* | € 103,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,06* | € 109,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 93,14* | € 117,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|