| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976701478 Herst.-Nr.: 26912-37 EAN/GTIN: 4043692384917 |
| |
|
| | |
| Atlas 26912-37 Halbschuh S3 Gr. 37 Weite12 FLASH 6305 XP ESD W12 CORDURA ist ein Hightech-Gewebe aus Nylonfasern mit Lufttextur, das den härtesten Anforderungenim Einsatz gewährleistet. Es handelt sich hierbei um ein extrem robustes, atmungsaktives undzugleich leichtes Material, welches perfekt für die neuen Modelle geeignet ist. Das Material ist außerdemwasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht und dauerhaft formstabil. FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr.37, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26912-37 | Werksnummer: | 26912-37 | Ursprungsland: | BR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 71,60* | € 87,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 72,23* | € 90,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,53* | € 91,02* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 85,33* | € 93,53* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 94,36* | € 114,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|