| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976701398 Herst.-Nr.: 19814-41 EAN/GTIN: 4043692431970 |
| |
|
| | |
| Atlas 19814-41 Halbschuh S2 Gr. 41 Weite14 FLASH 5400 ESD W14 Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig. FLASH 5400 ESD - S2 - W14 - Gr.41, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 19814-41 | Werksnummer: | 19814-41 | Ursprungsland: | BR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | S2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, s2 esd schuhe atlas, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,27* | € 106,49* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,96* | € 106,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,24* | € 110,09* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,31* | € 114,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 116,18* | € 139,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|