| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976701362 Herst.-Nr.: 12900-47 EAN/GTIN: 4043692440033 |
| |
|
| | |
| Atlas 12900-47 Halbschuh S3 Gr. 47 Weite10 A 405 XP ESD Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus besterQualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. A 405 XP ESD - S3 - W10 - Gr.47, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12900-47 | Werksnummer: | 12900-47 | Ursprungsland: | BR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, atlas halbschuh s3 gr. 47, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,95* | € 82,16* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,22* | € 82,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,16* | € 84,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,27* | € 87,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,09* | € 106,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|