Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUBIN Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P SRC 31170-41 Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LUBIN Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P SRC 31170-41 Gr.41
LUBIN Halbschuhe CRAFTLAND® Schwarz/Blau EN ISO 20345 S1P SRC 31170-41 Gr.41
Artikel-Nr.:
     1955-39976690338
Hersteller:
     Craftland by feldtmann
Herst.-Nr.:
     41
EAN/GTIN:
     4025888382600
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Craftland by feldtmann 31170-41 *LUBIN* HALBSCHUHE *CRAFTLAND®* SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S1P SRC Schaft aus leicht geprägtem Rind-Leder • ergonomisch gepolsterter Schaftrand • gepolsterte Staublasche • Verschluss durch Triangels und Rundsenkel • blaues, atmungsaktives 3D-Innenfutter • herausnehmbares, antistatisches EVA-Fußbett • Reflexstreifen auf beiden Seiten • korrosionsfreie Stahlkappe und duchtrittsichere Stahlzwischensohle • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2- Schichten-PU-Sohle • blaue Laufsohle, nicht kreidend • integrierte Überkappe

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41
Werksnummer:
31170-41
Gewicht netto Kg:
1,520000
Gewicht brutto Kg:
1,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.