| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976684532 Herst.-Nr.: 122A94-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Makita 122A94-2 Seitengriff kpl. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 122A94-2 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 0,215000 | Länge brutto mm: | 220,00 | Breite brutto mm: | 70,00 | Höhe brutto mm: | 100,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,215000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Seitengriff kpl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,01* | € 16,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,42* | € 16,54* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,43* | € 17,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,79* | € 21,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|