| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976684419 Herst.-Nr.: 768691-48 EAN/GTIN: 4030839402207 |
| |
|
| | |
| ELTEN WELLMAXX 768691-48 Sicherheitsstiefel, NELSON XXG GTX black Mid ESD S3 HI CI, 768691-48 Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 HI/CI/SRC, Form B Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 768691-48 | Werksnummer: | 768691-48 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 48 | Material: | Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiert | Produktart: | Stiefel S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, bau-winterstiefel s3 gr 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,53* | € 121,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,61* | € 122,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,61* | € 125,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,24* | € 133,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 107,40* | € 136,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|