| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976684040 Herst.-Nr.: 26091-40 EAN/GTIN: 4030839323830 |
| |
|
| | |
| ELTEN SPECIALS 26091-40 Sicherheitshalbschuh, ANDERSON Craft Low S3 HI, 26091-40 Rindleder Lederfutter Geschlossene Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle SKY PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A Weitere Informationen: | | eClassID: | Pakistan | HerstellerNr: | 26091-40 | Werksnummer: | 26091-40 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 40 | Material: | Rindleder | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, arbeitsschuhe elten s3 gr.40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,15* | € 76,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,35* | € 76,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,08* | € 81,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,17* | € 81,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,11* | € 82,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|