Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7741 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RZ3 Gr. orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
7741 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RZ3 Gr. orange
7741 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RZ3 Gr. orange
Artikel-Nr.:
     1955-39976683782
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7741
EAN/GTIN:
     0073441007372
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
7741 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser RZ3 Gr. orange Das RZ3 ist ein handliches, sehr robustes Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug. Dadurch bietet es dir hohe Sicherheit beim Schneiden. Der Griff ist ergonomisch geformt und verfügt über einen 3-Seitenschieber. Der Klingenwechsel erfolgt werkzeuglos und ist sehr einfach. Die Klingen können gewendet und doppelt benutzt werden. Deshalb ist der Betrieb des RZ3 sehr wirtschaftlich. Falls dein RZ3 einmal verschmutzt sein sollte, kannst du es sehr leicht öffnen und reinigen. Zudem lassen sich Ersatzklingen im Griff verstauen. Für Rechts- und Linkshänder. Und das hi-vis Orange macht dein Messer noch sicherer! Metall, Stahl Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7741
Werksnummer:
7741
Länge netto mm:
14,40
Breite netto mm:
3,50
Höhe netto mm:
2,50
Gewicht netto Kg:
136,000000
Gewicht brutto Kg:
136,000000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Produktart:
Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,13*
€ 96,5447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,49*
€ 94,5931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,57*
€ 91,1183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,58*
€ 87,5602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,47*
€ 73,1493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.