Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7700 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser QBAR Gr. silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
7700 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser QBAR Gr. silber
7700 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser QBAR Gr. silber
Artikel-Nr.:
     1955-39976683772
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7700
EAN/GTIN:
     0073441008089
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
7700 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser QBAR Gr. silber Das QBAR ist ein besonders robustes Sicherheitsmesser aus Aluminium für härteste Einsätze! Es verfügt über einen vollautomatischen Klingenrückzug und ist daher besonders sicher. Zudem ist es serienmäßig mit einer Klinge mit abgerundeter Spitze ausgerüstet, um die Stichgefahr zu reduzieren. Die Klinge zieht sich vollautomatisch in den Griffkörper zurück, auch wenn dein Daumen nach dem Schnitt auf dem Schieber bleibt. Durch den 3-Seitenschieber ist es besonders ergonomisch und für horizontale wie vertikale Schnitte flexibel einsetzbar. Natürlich ist das QBAR für Rechts- und Linkshänder geeignet. Der stabile Metallgriff verfügt über angenehme und rutschhemmende Gummikomponenten. Dein Messer ist verschmutzt? Kein Problem! Dank des Zentralverschlusses lässt es sich werkzeuglos sehr einfach öffnen und reinigen. Auf gleiche Art wechselst du die Klinge. Und im Griff kannst du außerdem - sehr praktisch - Ersatzklingen unterbringen. Mittels Öse am Griffende lässt sich das QBAR befestigen oder aufhängen. Und der Klebebandritzer an der Unterseite des Messerkopfes schont deine Klinge. Besonders gut geeignet für dickere Schneidmaterialien, Wellpappe, Umreifungsband, Klebeband, Folie, Textilien, Filz, PVC, Leder, Gummi, Schnur, etc. Metall, Kunststoff, Softgrip, Stahl Logistik, Industrie, Baugewerbe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7700
Werksnummer:
7700
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
4,50
Höhe netto mm:
2,20
Gewicht netto Kg:
184,000000
Gewicht brutto Kg:
184,000000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,69*
€ 201,9311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,84*
€ 198,5396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,11*
€ 188,1509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,08*
€ 170,2652
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,04*
€ 160,6976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.