| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683755 Herst.-Nr.: 7670-rot EAN/GTIN: 0858461001919 |
| |
|
| | |
| 7670-rot Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER Gr.rot rot Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein, handlich,vielseitig, und dazu besonders sicher! Höchste Sicherheitsstufe, schützt Anwender und Ware zugleich. Doppelter Klingenkopf, daher besonders wirtschaftlich. Einwegmesser. Große Farbpalette verfügbar, darunter viele hi-vis-Farben. Dadurch kannst du das Sicherheitsmesser immer leicht auffinden. Ideal für 1-wellige Wellpappe, Pappe, Folie, Klebeband, Lieferscheintaschen, Umreifungsband, Papier, Schnur, etc. Mit praktischer Öse zum Befestigen oder Aufhängen. Kunststoff, Stahl Einfache Schneidtätigkeiten, z.B. Lager, Logistik und Transport, Handwerk, Baugewerbe, Verpackungarbeiten, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7670-rot | Werksnummer: | 7670-ROT | Länge netto mm: | 11,90 | Breite netto mm: | 3,30 | Höhe netto mm: | 0,40 | Gewicht netto Kg: | 16,000000 | Gewicht brutto Kg: | 16,000000 | Ursprungsland: | USA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rot | Groesse: | rot | Produktart: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,559* | € 2,269* | | | | | | | | 10 | | € 7,95* | ab € 1,65* | € 2,434* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 1,724* | € 2,474* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,76* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|