| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172008630 Herst.-Nr.: 7670-rot EAN/GTIN: 858461001919 |
| |
|
| | |
| Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig, und dazu besonders sicher! Höchste Sicherheitsstufe, schützt Anwender und Ware zugleich. Doppelter Klingenkopf, daher besonders wirtschaftlich. Ideal für 1-wellige Wellpappe, Pappe, Folie, Klebeband, Lieferscheintaschen, Umreifungsband, Papier, Schnur, etc. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | KLEVER KUTTER | Einweg: | Ja | Maße: | 33 x 4 x 119 mm (B x H x L) | Breite der Klinge: | 3,8 | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Material der Klinge: | Stahl | Material des Griffes: | Kunststoff | Farbe: | rot | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER | Klingenform: | Parallelogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,559* | € 2,289* | | | | Lager 1375 | | | | 10 | | € 7,95* | ab € 1,63* | € 2,444* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 1,734* | € 2,534* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,75* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|