Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7606 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EZR Gr. grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
7606 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EZR Gr. grün
7606 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EZR Gr. grün
Artikel-Nr.:
     1955-39976683736
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7606
EAN/GTIN:
     0073441007051
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
7606 Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EZR Gr. grün Du benötigst ein Sicherheitsmesser mit höchster Sicherheitsstufe, welches noch dazu besonders robust sein soll? Außerdem legst du Wert auf große Nachhaltigkeit? Das Sicherheitsmesser EZR bietet eine verdeckt liegende Klinge, die zuerst gewendet und später einzeln ausgetauscht werden kann. Somit ist das Messer besonders wirtschaftlich und du reduzierst den Abfall auf ein Minimum! Die Klingenabdeckung ist aus Metall, damit du kraftvoll einstechen und schneiden kannst. Mit praktischem Gürtelclip, Öse zum Befestigen oder Aufhängen und integriertem Klebebandritzer aus Metall. Kunststoff, Stahl, Metall Logistik, Industrie
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7606
Werksnummer:
7606
Länge netto mm:
16,30
Breite netto mm:
4,70
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
31,000000
Gewicht brutto Kg:
31,000000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Produktart:
Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,4596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,17*
€ 392,9023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,52*
€ 384,9888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,14*
€ 351,2166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,65*
€ 336,3535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,98*
€ 324,8462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.