| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683728 Herst.-Nr.: 7603-orange EAN/GTIN: 0859473007470 |
| |
|
| | |
| 7603-orange Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE PLUS 20 Gr.orange orange Du suchst ein nachhaltiges Allroundtalent mit großer Vielfalt und höchster Sicherheit und möchtest trotzdem eine besonders wirtschaftliche Lösung? Dann gefällt dir das Sicherheits-messer KLEVER XCHANGE PLUS! Es bietet einen stabilen und ergonomischen Griff sowie mehrere Auflageflächen für deinen Daumen. Der Messergriff ist vielfach wiederverwendbar, der doppelte Klingenkopf macht das Messer besonders wirtschaftlich. “Keep the handle, replace the head!” Die Klingen liegen verdeckt und schützen Anwender sowie Material. Zudem sind die Klingenköpfe sehr einfach auswechselbar. Das KLEVER XCHANGE PLUS ist ideal für bis zu 1,5-wellige Wellpappe, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Schnur, Sackware, Filz, Textilien, etc. In verschiedenen Farben erhältlich. Mit integriertem Klebebandritzer und praktischer Öse. Auch mit anderen Klingenköpfen kombinierbar - ein echtes Mutlitalent! Kunststoff, Stahl Logistik, Industrie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7603-orange | Werksnummer: | 7603-ORANGE | Länge netto mm: | 16,60 | Breite netto mm: | 3,30 | Höhe netto mm: | 0,80 | Gewicht netto Kg: | 27,000000 | Gewicht brutto Kg: | 27,000000 | Ursprungsland: | USA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | orange | Produktart: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| |