| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683725 Herst.-Nr.: 7602-orange EAN/GTIN: 0810059872202 |
| |
|
| | |
| 7602-orange Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 35 Gr.orange orange Du suchst höchste Sicherheit, möchtest aber auf Komfort nicht verzichten? Das Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE bietet dir höchste Ergonomie: Anatomisch geformter Griff, rutschhemmende Weichgummi-Komponenten, vielfältige Auflageflächen für deinen Daumen. Der Messergriff ist vielfach wiederverwendbar: “Keep the handle, replace the head!” Die Klingen liegen verdeckt und schützen Anwender sowie Material. Zudem sind die Klingenköpfe sehr einfach auswechselbar. Durch den breiteren Klingenzugang ist das KLEVER XCHANGE ideal geeignet für bis zu 2-wellige Wellpappe, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Schnur, Sackware, Filz, Textilien, etc. In verschiedenen Farben erhältlich. Dank der doppelten Klebebandritzer am Kopf und dem integrierten Klebebandritzer am Griffende hast du nie schneller Kartons geöffnet! Mit praktischer Öse zum Befestigen oder Aufhängen. Auch mit anderen Klingenköpfen kombinierbar - ein echtes Multitalent! Kunststoff, Stahl Logistik, Industrie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7602-orange | Werksnummer: | 7602-ORANGE | Länge netto mm: | 17,60 | Breite netto mm: | 4,90 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 37,000000 | Gewicht brutto Kg: | 37,000000 | Ursprungsland: | USA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | orange | Produktart: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| |