Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7601-blau Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 30 Gr.blau blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7601-blau Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 30 Gr.blau blau
7601-blau Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 30 Gr.blau blau
Artikel-Nr.:
     1955-39976683719
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7601-blau
EAN/GTIN:
     0681321128699
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
7601-blau Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 30 Gr.blau blau Du suchst höchste Sicherheit, möchtest aber auf Komfort nicht verzichten? Das Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE bietet dir höchste Ergonomie: anatomisch geformter Griff, rutschhemmende Weichgummi-Komponenten, vielfältige Auflageflächen für deinen Daumen. Der Messergriff ist vielfach wiederverwendbar: “Keep the handle, replace the head!” Die Klingen liegen verdeckt und schützen Anwender sowie Material. Zudem sind die Klingenköpfe sehr einfach auswechselbar. Durch den breiteren Klingenzugang ist das KLEVER XCHANGE ideal geeignet für bis zu 2-wellige Wellpappe, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Schnur, Sackware, Filz, Textilien, etc. In verschiedenen Farben erhältlich. Mit integriertem Klebebandritzer und praktischer Öse. Auch mit anderen Klingenköpfen kombinierbar - ein echtes Multitalent! Kunststoff, Stahl Logistik, Industrie
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7601-blau
Werksnummer:
7601-BLAU
Länge netto mm:
17,60
Breite netto mm:
4,90
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
37,000000
Gewicht brutto Kg:
37,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
blau
Produktart:
Sicherheitsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.