| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683718 Herst.-Nr.: 7600-rot EAN/GTIN: 0681321128637 |
| |
|
| | |
| 7600-rot Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 20 Gr.rot rot Du suchst höchste Sicherheit, möchtest aber auf Komfort nicht verzichten? Das Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE bietet dir höchste Ergonomie: Anatomisch geformter Griff, rutschhemmende Weichgummi-Komponenten, vielfältige Auflageflächen für deinen Daumen. Der Messergriff ist vielfach wiederverwendbar, der doppelte Klingenkopf macht das Messer besonders wirtschaftlich. “Keep the handle, replace the head!” Die Klingen liegen verdeckt und schützen Anwender sowie Material. Zudem sind die Klingenköpfe sehr einfach auswechselbar. Das KLEVER XCHANGE ist ideal für bis zu 1,5-wellige Wellpappe, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Schnur, Sackware, Filz, Textilien, etc. In verschiedenen Farben erhältlich. Mit integriertem Klebebandritzer und praktischer Öse. Auch mit anderen Klingenköpfen kombinierbar - ein echtes Multitalent! Kunststoff, Stahl Logistik, Industrie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7600-rot | Werksnummer: | 7600-ROT | Länge netto mm: | 16,40 | Breite netto mm: | 3,90 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 34,000000 | Gewicht brutto Kg: | 34,000000 | Ursprungsland: | USA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rot | Groesse: | rot | Produktart: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,80* | € 10,14* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 7,48* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|