| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976662750 Herst.-Nr.: E-07032 EAN/GTIN: 088381571234 |
| |
|
| | |
| Makita E-07032 Bit-Set 27tlg. HSS-TiN-Bohrer: 3 x 61 mm, 4 x 75 mm, 5 x 86 mm, 6 x 93 mm, 8 x 117 mm, 10 x 133 mm Steinbohrer: 3 x 60 mm, 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 100 mm, 8 x 120 mm, 10 x 120 mm Holzbohrer: 3 x 61 mm, 4 x 75 mm, 5 x 86 mm, 6 x 95 mm, 8 x 115 mm, 10 x 135 mm Bits 25 mm: PH1, PH2, SL5, SL6, PZ2, PZ3, H6, T20 Schnellwechsel-Bithalter 60 mm Packungsgröße: 27 teiliges Set Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E-07032 | Werksnummer: | E-07032 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrer Bit-Set 27-tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,64* | € 26,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,44* | € 26,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,56* | € 28,45* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,96* | € 30,17* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,74* | € 34,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|