Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 811048 Mikrofaserschuh Gr.48 Nils S1P ESD Extraweiter Sicherheitshalbsc


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 811048 Mikrofaserschuh Gr.48 Nils S1P ESD Extraweiter Sicherheitshalbsc
Lemaitre 811048 Mikrofaserschuh Gr.48 Nils S1P ESD Extraweiter Sicherheitshalbsc
Artikel-Nr.:
     1955-39976654298
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     8110
EAN/GTIN:
     3237154475485
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre 811048 Mikrofaserschuh Gr.48 Nils S1P ESD Extraweiter Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit einem Innenfutter aus 3D-Mesh, Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle. NILS S1P ESD - der praktische und luftige Industrie-Halbschuh der LEVEL2-KollektionEin neues und einzigartiges Komforterlebnis hat unser Chefentwickler mit der neuesten Produktlinie aus dem Hause LEMAITRE entworfen:LEVEL2 - wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen.Zu dieser Kollektion gehört auch der bequeme Sicherheitshalbschuh NILS S1P ESD - ein Industrie-Modell für lange Einsatze. Das Obermaterial besteht aus weicher, schwarzer Mikrofaser, mit TPU-Beschichtung und wasserabweisendem Textil. Durch die intelligente Lochung bringt dieses S1P-Modell noch mehr Frische an den Fuß. Dank einer seitlichen Reflexpaspel fällt der Schuh auch bei schwierigen Lichtverhältnissen direkt auf und sorgt so zusätzlich für Sicherheit am Arbeitsplatz.Das Highlight dieser Ausführung ist das innovative UTURN® Smart Racing System, komfortabel zu schließen und perfekter Halt im Schuh.Als ESD-Schuh erfüllt er selbstverständlich die internationale Norm EN ISO 61340: einen Gesamtwiderstand von weniger als 35 M?. Daher kann er problemlos in sensiblen Bereichen z.B. der Elektro-/Pharma-/Lebensmittel- oder Automobilindustrie getragen werden, in denen Beschädigungen empfindlicher elektronischer Geräte zu vermeiden sind. Als LEVEL2-Schuh verfügt er über ein weiches und atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter, das den Feuchtigkeitsabtransport spielend gewährleistet.Eine leichtgewichtige Rundum-Sicherheit versprechen die kaum spürbare Zehenschutzkappe aus Aluminium und die bewährte, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS“.Als Komfort-Plus kommt dieser Schuh mit einer TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle und einer extra weite Passform zu Ihnen.Die Besonderheit des LEVEL2-Designs ist der „Unterbau“ dieser gelungenen Serie: der neuartige JUMP-LM®-Einsatz zwischen Einlegesohle und Durchtrittschutz - für maximalen Tragekomfort!Zur Gewichtsreduktion und damit auch zu weiterer Verbesserung des Komforts sowie auch der Flexibilität wurde speziell für diese Sicherheitswunder die Level2-Sohle aus PU/PU mit extra dünner Laufsohle entwickelt.Selbstverständlich wurde der NILS S1P ESD - wie alle Modelle dieser Kollektion - zertifiziert für die TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle, unsere semiorthopädischen OPUS-Einlegesohlen und auch orthopädische Einlegesohlen nach DGUV 112 191 (ehemals BGR 191). Sicherheitsschuhe nach DIN EN 20345:2011

Wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8110
Werksnummer:
811048
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, blaue Akzente
Groesse:
48
Norm:
S1P
Material:
Mikrofaser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 68,60*
€ 89,50*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 82,36*
€ 104,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 94,10*
€ 132,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,50*
€ 106,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,18*
€ 103,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,32*
€ 97,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,28*
€ 95,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.