| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589186 Herst.-Nr.: 1788000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell 1788000 Filter A2 Standardgewinde RD40 mit Kunststoff-Gehäuse Der Kunststofffilter A2 dient zum Schutz gegen Gase vom Typ A gemäß EN 141:2000 (also organische Gase und Dämpfe). Die mit einem A2 bestückte Vollmaske darf nur verwendet werden, wenn die Schadstoffkonzentration der Norm für den verwendeten Filter entspricht, das heißt unter dem 50-fachen des für den Schadstoff geltenden MAK-Wertes liegt. Anschluss RD 40 mit DIN-Gewinde (EN 148-1) für eine sichere Befestigung mit hervorragender Dichtigkeit. Imprägnierte Aktivkohle aus Kokosnuss-Schalen. Sehr hohe Absorptionskapazität. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1788000 | Werksnummer: | 1440162250 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Standardgewinde RD40 mit Kunststoff-Gehä |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,70* | € 67,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,42* | € 76,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|