| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976513224 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 829730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kombifilter A1B1E1K1Hg P3 R, für Serie 7000+9000,EasyLock®,organische Gase, MOLDEX Vormontierte Filter A1B1E1K1P3 R D nach EN 14387:2004 + A1:2008 Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Vormontierter Filter A1B1E1K1HgP3 R D, kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden
EN 14387:2004 + A1:2008A1B1E1K1HgP3 Mehrbereichsfilter gegen organische, anorganische, saure Gase und Dämpfe und Ammoniak (max. Konzentration < 0,1 Vol. %) und Quecksilber, sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 829730 | Werksnummer: | 829730 | Gewicht brutto Kg: | 205,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kombifilter |
|
| | |
| | | |
| |