Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 610007 BLACK EAGLE® Safety 53 LOW BLACK S3-Sicherheitsschuh Gr.9.5 / 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 610007 BLACK EAGLE® Safety 53 LOW BLACK S3-Sicherheitsschuh Gr.9.5 / 44
HAIX 610007 BLACK EAGLE® Safety 53 LOW BLACK S3-Sicherheitsschuh Gr.9.5 / 44
HAIX 610007 BLACK EAGLE® Safety 53 LOW BLACK S3-Sicherheitsschuh Gr.9.5 / 44
Artikel-Nr.:
     1955-39976513027
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     861007-9.5 / 44
EAN/GTIN:
     4044465323485
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gr.9.5 / 44 HAIX 610007 BLACK EAGLE® Safety 53 LOW BLACK S3-Sicherheitsschuh ©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Mikrofaser/Textil Kombination.

Innenfutter:
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort,
insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Perfect-Fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

Sohle:
Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

ESD :
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassungdes Schuhes an den Fuß, Schnellverschlussund Schnürsenkeltasche.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, metallfrei.

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861007-9.5 / 44
Werksnummer:
861007-9.5 / 44
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,958000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
S3-Sicherheitsschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 97,12*
€ 123,12*
€ 4,90*
ab € 102,41*
€ 123,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,84*
€ 125,41*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 108,36*
€ 128,37*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 108,72*
€ 128,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,41*
€ 149,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,82*
€ 144,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,91*
€ 136,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,84*
€ 124,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610007-7
ab € 93,38*
Ähnlich
HAIX Group
610007-7,5
ab € 93,89*
Ähnlich
HAIX Group
610007-8
ab € 93,69*
Ähnlich
HAIX Group
610007-8,5
ab € 93,38*
Ähnlich
HAIX Group
610007-9
ab € 93,32*
Ähnlich
HAIX Group
610015-10
ab € 105,88*
Ähnlich
HAIX Group
610015-10,5
ab € 105,93*
Ähnlich
HAIX Group
610015-11
ab € 105,28*
Ähnlich
HAIX Group
610015-12
ab € 106,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.