Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Twisters Cord 6441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Twisters Cord 6441
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Twisters Cord 6441
Artikel-Nr.:
     1955-39976512957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     826441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Twisters Cord 6441 Twisters Gehörschutzstöpsel bieten den hohen Tragekomfort
klassischer Schaumstoffstöpsel, lassen sich durch den Stiel jedoch schnell und hygienisch ohne vorheriges Rollen einsetzen.
Mit einem leichten Drehen am Griffstück kann die individuelle Komfort-Position im Gehörgang eingestellt werden.
Twisters Gehörschutzstöpsel werden mit einer Kordel geliefert.
Diese kann mit einem Handgriff in der gewünschten Länge angebracht werden.
Ein Paar Stöpsel im Tütchen.
EN352-2:2002 Thermoplastische Elastomere (TPE)Polycarbonat (PC)Polyurethan (PUR)
Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelastung ständigen Gehörschutz erfordernSNR Wert db34
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
826441
Werksnummer:
826441
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: einweg ohrstöpsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 160.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 160000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.