Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 203027 Gr.7.0 / 41 RANGER BGS 2.0 Ws Berufsschuhe für Polizistinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 203027 Gr.7.0 / 41 RANGER BGS 2.0 Ws Berufsschuhe für Polizistinnen
HAIX 203027 Gr.7.0 / 41 RANGER BGS 2.0 Ws Berufsschuhe für Polizistinnen
HAIX 203027 Gr.7.0 / 41 RANGER BGS 2.0 Ws Berufsschuhe für Polizistinnen
Artikel-Nr.:
     1955-39976512341
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     862327-7.0 / 41
EAN/GTIN:
     4044465449086
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gr.7.0 / 41 HAIX 203027 RANGER BGS 2.0 Ws Berufsschuhe für Polizistinnen ©Fotos: HAIX

Obermaterial
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter
GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen.

Brandsohle
Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine oder spitze Gegenstände).

Einlegesohle
Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar.

Sohle
Gummi/PU Sohle mit einem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Die PU-Zwischensohle sorgt für hervorragende Kälte- u. Wärmeisolation gegenüber dem Boden, nicht kreidend, antistatisch gemäß EN ISO 20347:2012.

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

HAIX® CO System
Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. Entsprechend DGUV Regel 112-191 (BGR 191).

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch drei verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) oder Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sun Reflect
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges
Zusätzlicher Spitzenschutz, zertifizierte Wintereinlegesohle (Art. Nr. 901458) separat erhältlich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
862327-7.0 / 41
Werksnummer:
862327-7.0 / 41
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
EU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Berufsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.