Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Weich-PVC-Klebeband 764igrün, 50.8mm x 33m, 0.125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Weich-PVC-Klebeband 764igrün, 50.8mm x 33m, 0.125mm
Scotch® Weich-PVC-Klebeband 764igrün, 50.8mm x 33m, 0.125mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976499497
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     980067
EAN/GTIN:
     5002120045676
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-band
Scotch® Weich-PVC-Klebeband 764igrün, 50.8mm x 33m, 0.125mm
Einsatzbereiche: Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
980067
Werksnummer:
980067
Gewicht netto Kg:
7,500000
Gewicht brutto Kg:
7,500000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.