| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499175 Herst.-Nr.: 863026-6.5 / 40 EAN/GTIN: 4044465448829 |
| |
|
| | |
| HAIX 203026 • RANGER BGS 2.0Berufsschuhe für Polizisten ©Fotos: HAIX
Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 2,2 mm dick
Innenfutter GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen.
Brandsohle Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B.durch Steine oder spitze Gegenstände).
Einlegesohle Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar.
Sohle Gummi/PU Sohle mit einem Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Die PU-Zwischensohle sorgt für hervorragende Kälte- u. Wärmeisolation gegenüber dem Boden, nicht kreidend, Antistatisch gemäß EN ISO 20347:2012.
HAIX® Climate System Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.
HAIX® Absorption Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.
HAIX® CO System Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. Entsprechend DGUV Regel 112-191 (BGR 191).
HAIX® Vario Wide Fit System Durch drei verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) oder Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
Sun Reflect Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
Sonstiges Zusätzlicher Spitzenschutz, zertifizierte Wintereinlegesohle (Art. Nr. 901458) separat erhältlich. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 863026-6.5 / 40 | Werksnummer: | 863026-6.5 / 40 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | EU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6.5 / 40 | Produktart: | Berufsschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel haix, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 151,41* | € 188,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 154,55* | € 189,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 148,92* | € 194,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|