Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe GirlStar schwarz/weiß 5382 Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe GirlStar schwarz/weiß 5382 Gr. 35
RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe GirlStar schwarz/weiß 5382 Gr. 35
RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe GirlStar schwarz/weiß 5382 Gr. 35
Artikel-Nr.:
     1955-39976496398
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5382
EAN/GTIN:
     4031301053644
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUNNEX® 5382 Gr. 35 RUNNEX® S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe GirlStar schwarz/weiß Für Frauenfüße entwickelt, auf reinen Damenleisten gefertigt: Der RUNNEX® GirlStar S3-Halbschuh mit ESD-Ausstattung ist klassisch, sportiv und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Damen-Sicherheitsschuh, natürlich EN 20345:2011 geprüft. Klassisch, sportliches Styling, ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobierten Glattledern gefertigte Sicherheitshalbschuh ist zudem mit atmungsaktiven RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter ausgestattet. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® GirlStar Artikel 5382 vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Damen-Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 35-42.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5382
Werksnummer:
5382-35
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/weiß
Groesse:
35
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,34*
€ 54,80*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 41,24*
€ 55,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,03*
€ 56,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,07*
€ 65,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,95*
€ 57,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,24*
€ 49,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.