| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496382 Herst.-Nr.: 5346 EAN/GTIN: 4031301060727 |
| |
|
| | |
| RUNNEX® 5346 Gr. 45 RUNNEX® S3-Sicherheitshalbschuhe SportStar oliv/schwarz/beige Der RUNNEX® SportStar S3-Halbschuh ist modisch sportiv und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Sicherheitsschuh, natürlich EN 20345:2011 geprüft. Modernes Styling, ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobiertem Textilmaterial gefertigte Sicherheitshalbschuh ist zudem mit atmungsaktiven RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter ausgestattet. Die Composite Zehenschutzkappe und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Mit der Gummi-Laufsohle und der Phylon-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® SportStar Artikel 5346 vermittelt ein angenehm, sportliches Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die metallfreien Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5346 | Werksnummer: | 5346-45 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | oliv/schwarz/beige | Groesse: | 45 | Norm: | S3 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,61* | € 59,77* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,61* | € 60,07* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,36* | € 62,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|