Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/grau 5310 Gr. 48 ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/grau 5310 Gr. 48 ISO 20345
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/grau 5310 Gr. 48 ISO 20345
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/grau 5310 Gr. 48 ISO 20345
Artikel-Nr.:
     1955-39976496320
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5310
EAN/GTIN:
     4031301056782
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
RUNNEX® 5310 Gr. 48 RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/grau Die RUNNEX® TeamStars S3-Schnürstiefel bieten jederzeit den notwendigen Schutz. Das gibt Sicherheit für den täglichen Einsatz, natürlich EN 20345:2011 geprüft. Robustes Styling, ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobiertem Glattleder gefertigte Sicherheitsschnürstiefel ist zudem mit atmungsaktiven RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter ausgestattet. Die Zehenschutzkappe aus Aluminium und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Mit der bewährten 2-Dichten PU/PU-Sohle mit integrierten RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Die Überkappe aus Polyurethan verhindert eine frühzeitige Abnutzung der Schuhspitze. Die geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert Druckstellen und das Eindringen von Schmutz. Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5310 vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsschnürstiefel sind verfügbar in den Größen 36-48 und für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5310
Werksnummer:
5310-48
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau
Groesse:
48
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 64,11*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 49,08*
€ 64,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,34*
€ 67,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,65*
€ 75,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,46*
€ 70,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,58*
€ 66,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.