| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496147 Herst.-Nr.: 5111 EAN/GTIN: 4062899054898 |
| |
|
| | |
| "RUNNEX® 5111 Gr. 37 RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe SportStar schwarz/weiß
RUNNEX® präsentiert einen völlig neuen Sicherheitsschuh in der SportStar Serie im Sock Sneaker Design. Die Socken-Konstruktion bei dem SportStar S1-Halbschuh stellt einen sehr relevanten und zeitgemäßen Look dar, doch auch Geschmeidigkeit, Komfort und die Passform erreichen hier eine neue Dimension. Die Zehenschutzkappe aus Composite und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Besätzen und das druckfreie, elastische Bündchen sorgen für perfekte Bewegungsfreiheit. Mit der Gummi-Laufsohle und der Phylon-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5111 | Werksnummer: | 5111-37 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/weiß | Groesse: | 37 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s1 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,01* | € 47,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,12* | € 47,39* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,62* | € 49,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|