| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495832 Herst.-Nr.: 3834 EAN/GTIN: 4031301055990 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT® 3834 Gr. 25 4PROTECT® Latzhose IOWA weiß/grau IOWA ist pflegeleicht, robust und hat eine hervorragende Passform. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig und bietet einen hohen Tragekomfort. Kniepolster-Taschen sowie Taschenböden und Hosensäume sind aus hochabriebfestem CORDURA®* Gewebe. Passende, zertifizierte Kniepolster aus unserem Lieferprogramm (Art. 8400) erweitern den Schutz auf kniende Tätigkeiten und PSA Kategorie II. Elastische Hosenträger halten den Latz immer auf Höhe. Zusätzlicher, zertifizierter Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung, in offiziellen Tests einen höheren UPF (von 50+) als ausgewiesen. Die vielen Verstaumöglichkeiten und praktische Details machen die Latzhose zu einem perfekten Begleiter durch alle Anforderungen des Arbeitsalltages. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3834 | Werksnummer: | 3834-25 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/grau | Groesse: | 25 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,96* | € 48,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,77* | € 63,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,19* | € 77,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|