| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976493097 Herst.-Nr.: 1727903-37 EAN/GTIN: 4030839283226 |
| |
|
| | |
| Elten 1727903-37 DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3 Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3, 1727903-37 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.
Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 1727903-37 | Werksnummer: | 1727903-37 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 37 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobiertes Nubukleder | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,05* | € 84,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,32* | € 84,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,62* | € 90,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,18* | € 91,26* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,90* | € 91,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|