| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976493075 Herst.-Nr.: 1727603-39 EAN/GTIN: 4030839394519 |
| |
|
| | |
| Elten 1727603-39 MATTHEW Low ESD S3 Typ 3 Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh, MATTHEW Low ESD S3 Typ 3, 1727603-39 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 1727603-39 | Werksnummer: | 1727603-39 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 39 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,75* | € 78,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,75* | € 78,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,84* | € 84,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,27* | € 85,14* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,82* | € 85,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|