| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976415835 Herst.-Nr.: E-02808 EAN/GTIN: 0088381558075 |
| |
|
| | |
| Makita E-02808 Mähfaden 4kant 2,4mmx15m Zubehör Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E-02808 | Werksnummer: | E-02808 | Länge netto mm: | 145,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 32,00 | Gewicht netto Kg: | 0,125000 | Länge brutto mm: | 145,00 | Breite brutto mm: | 125,00 | Höhe brutto mm: | 32,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,125000 | Ursprungsland: | MA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mähfaden 4kant 2,4mmx15m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,05* | € 4,72* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 4,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,19* | € 4,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,39* | € 5,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,89* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|