| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976415829 Herst.-Nr.: E-02711 EAN/GTIN: 0088381557979 |
| |
|
| | |
| Makita E-02711 Mähfaden rund 2,0mmx126m Zubehör Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E-02711 | Werksnummer: | E-02711 | Länge netto mm: | 230,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 39,00 | Gewicht netto Kg: | 0,552000 | Länge brutto mm: | 230,00 | Breite brutto mm: | 200,00 | Höhe brutto mm: | 39,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,552000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mähfaden rund 2,0mmx126m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,22* | € 16,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,68* | € 16,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,95* | € 17,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,76* | € 17,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,96* | € 25,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|