| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414200 Herst.-Nr.: 22261-64 EAN/GTIN: 4025888362541 |
| |
|
| | |
| FARO STRETCH-BUNDHOSE Gr.64 ELYSEE SCHWARZ Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 250 g/m², mechanischer StretchVerstärkung: 100% Polyester, OxfordFarbe: schwarzGrößen: 42–64• starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe• das hochwertige Gewebe hat eine robuste Dimensionsstabilität und behält seine Form auch nach dem Waschen• körperbetonte und ergonomische Passform• teil-elastischer Taillenbund• YKK®-Hosen-Reißverschluss• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln• breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglichTaschen:• 2 Seitentaschen• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte• 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22261-64 | Werksnummer: | 22261-64 | Gewicht netto Kg: | 0,840000 | Gewicht brutto Kg: | 0,840000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 64 | Produktart: | Stretch-Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |