| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414195 Herst.-Nr.: 22261-54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FARO STRETCH-BUNDHOSE Gr.54 ELYSEE SCHWARZ Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 250 g/m², mechanischer StretchVerstärkung: 100% Polyester, OxfordFarbe: schwarzGrößen: 42–64• starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe• das hochwertige Gewebe hat eine robuste Dimensionsstabilität und behält seine Form auch nach dem Waschen• körperbetonte und ergonomische Passform• teil-elastischer Taillenbund• YKK®-Hosen-Reißverschluss• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln• breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglichTaschen:• 2 Seitentaschen• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte• 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22261-54 | Werksnummer: | 22261-54 | Gewicht netto Kg: | 0,780000 | Gewicht brutto Kg: | 0,780000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 54 | Produktart: | Stretch-Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,86* | € 32,82* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,60* | € 33,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,68* | € 33,68* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,84* | € 36,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,99* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|